Vita
Vitaの 椅子
Vitaの ソファ・ソファ関連品
Vitaの ソファ
ベッドにもなるコンパクトカウチソファ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822107
品番
TAN-207(NV)
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
表地・裏地:ポリエステル
構造部材:スチール
中材:ウレタンフォーム
クッション材:ポリエステルわた
色
ネイビー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1030×720×670
寸法(mm)
ベッド時:1030×1800×500、ソファー内寸:850×500×380、マット:875×145×495、クッション:300×300×160、ベッド面:850×1700×130、
高さ(mm)
ソファー時座面:280、ベッド時床:150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×720×670
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,390
/
税込
¥
5,929
離島
数量1につき
¥
6,468
/
税込
¥
7,115