3/22より値下げ!現場を応援

ミニラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード24825878 品番34921
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 耐荷重(kg)【棚】3、【フック】5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×100×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする