パワーロック KE-LPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)57 注文コード24847124 品番PL035X057KE-LP【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,867 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) アウトレット
¥4,990789
この商品は外径など31種類から選べます 他の種類を見る

専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 外径(Φmm)57 軸径(Φmm)35 伝達トルク(N・m[kgf・m])565[57.7] 用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様底面圧仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする