徳川家康愛刀 江雪左文字

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質刃身・金具:亜鉛合金、鞘:木製、柄糸・下げ緒:人絹、柄本体:樹脂、掛け台:圧縮材 注文コード24868499 品番a29510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現
「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。
天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。
刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました
「のたれ」刃紋までリアルに再現。
刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。
専用刀袋付き
鑑賞用[付属品]専用刀袋

仕様掛け台付き 材質刃身・金具:亜鉛合金、鞘:木製、柄糸・下げ緒:人絹、柄本体:樹脂、掛け台:圧縮材 質量(g)約【刀】1150(鞘払い質量:920)、【掛け台】590 柄長さ(mm)250 全長(cm)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【掛け台】41.2×15.6×32.5 刃渡り(cm)71
注意
※携帯禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする