mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
ワークジャケット(通年向け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24868910
品番
F2JEA18673M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークジャケット
色
73:チャコールグレー×ベイパーシルバー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44.6
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
63.9
機能
消臭テープ
裾廻り(cm)
93
エコマーク認定番号
22103014