mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
ワークジャケット(通年向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
73:チャコールグレー×ベイパーシルバー
サイズ
XL
注文コード
24868928
品番
F2JEA18673XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークジャケット
色
73:チャコールグレー×ベイパーシルバー
サイズ
XL
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47.4
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
68.1
機能
消臭テープ
裾廻り(cm)
101
エコマーク認定番号
22103014