ワークジャケット(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 82:ネイビー×サックス サイズ3XL-8 注文コード24869016 品番F2JEA186823XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ワークジャケット 82:ネイビー×サックス サイズ3XL-8 エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49.8 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)70.2 機能消臭テープ 裾廻り(cm)109 エコマーク認定番号22103014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする