AR-CG アレントコーナー カナイ 24870294 AR-CG アレントコーナー カナイ 24870294 AR-CG アレントコーナー カナイ 24870294 AR-CG アレントコーナー カナイ 24870294 AR-CG アレントコーナー カナイ 24870294

アレントコーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品YS-N75(ブラック)×4本 YS-N120(シルバーレッド)×2本 注文コード24870294 品番AR-CG
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

10kNの耐力がある仕口金物。
横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバーでの施工がしやすくなっています。
柱と床合板の隙間を避けてビスが施工できます。
アレントコーナー合板用は床合板30mmまで対応します

付属品YS-N75(ブラック)×4本 YS-N120(シルバーレッド)×2本 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 寸法(mm)30×120×42 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(へ)に該当 N値中柱・床合板2.1以下 隅柱・床合板2.0以下 耐力試験短期基準接合引張耐力11.6kN(中柱)/10.8kN(隅柱) 告示1460号第1号 試験機関(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(独立行政法人住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※隅柱仕様については、各検査機関ごとに見解がことなる事がございます。必要に応じて各都道府県市町村及び確認申請等を提出される機関での確認をお願いいたします。
※必ず付属の専用接合具をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする