カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 2×4金物
在来工法用ウォールコーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
YS-N75(ブラック)×7本 YS-N105(パープル)×4本
注文コード
24870310
品番
WALL-C
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。
付属品
YS-N75(ブラック)×7本 YS-N105(パープル)×4本
材質
JIS・G3302 SGHC
寸法(mm)
50×160×73.2
表面処理
Z27
板厚(mm)
3.2
N値
中柱2.8以下 隅柱3.0以下
耐力試験
短期基準接合引張耐力15.2kN(中柱)/16.4kN(隅柱)
試験機関
建材試験センター第12A4576号 ハウスプラス確認検査(株) HP13-KT106(隅柱仕様)
注意
※隅柱、1階柱脚部に使用する場合は、各検査機関ごとに見解がことなる事がございます。必要に応じて各都道府県市町村及び確認申請等を提出される機関でのご確認をお願いいたします。
※当金物では土台と柱の緊結となりますので、基礎と土台との緊結については、別途アンカーボルト及び座金の耐力を検討し、適宜行ってください。
※専用接合具を必ずご使用ください。