SDRB-960 高耐力50両ねじボルト カナイ 24870389 SDRB-960 高耐力50両ねじボルト カナイ 24870389 SDRB-960 高耐力50両ねじボルト カナイ 24870389 SDRB-960 高耐力50両ねじボルト カナイ 24870389

高耐力50両ねじボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24870389 品番SDRB-960
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高耐力50kN対応のホールダウン金物です。

付属品強度区分6TのM16ナット:2個 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼 表面処理デュラルコート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
※アンカーボルト、両ねじボルト及び角座金は必ず高耐力専用のもの(別売品)をご使用ください。
※取付の際は、専用の50kN用角座金を入れ専用の六角ナットで締め付けてください。
※六角ナットはしっかりと止め付け、ゆるみがないようにしてください。
※アンカーボルトの埋め込み長さは360mm以上、基礎幅は150mm以上を確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする