カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 短冊・ひら・金折り金物
N-1.6 短ざく金物300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24870705
品番
NS-300
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
用途
横架材の継ぎ手を補強します。
材質
NFG550F
寸法
40×300
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.6
N値
1.7以下
耐力試験
短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
注意
※3か所のくぎ孔は仮止め用のため、打たなくても耐力に影響はありません。
※六角ボルトと座金は別売となります。