カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 柱接合金物・かど金物
面材受け金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
24870757
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
面材の厚みは9mmまで対応します。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
面材を受ける金物です。
材質
JIS G 4305 SUS430
寸法
30×45×30
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.6
注意
※柱芯間910mmに2個ご使用ください。