FIT-C フィットコーナー カナイ 24870766

 

FIT-C フィットコーナー カナイ 24870766
FIT-C フィットコーナー カナイ 24870766
FIT-C フィットコーナー カナイ 24870766
FIT-C フィットコーナー カナイ 24870766

フィットコーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード24870766品番FIT-C
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。
7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。
金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。

用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本材質JIS G 3302 SGHC寸法35×87×80表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験短期許容耐力/8.7kN試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
※過剰に締め付けますと木材が破損し所定の耐力が発揮されない恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする