MEFIT-C メガフィットコーナー カナイ 24870775 MEFIT-C メガフィットコーナー カナイ 24870775 MEFIT-C メガフィットコーナー カナイ 24870775 MEFIT-C メガフィットコーナー カナイ 24870775

メガフィットコーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24870775 品番MEFIT-C
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。
7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。
金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。

用途たて枠と横架材を接合する15kN用金物です。 付属品YS-N75(ブラック)×8本、YS-N150(シルバー)×4本 材質JIS G 3302 SGHC 寸法40×87x135 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 耐力試験短期許容耐力/16.9kN 試験機関(財)建材試験センター第13A2390号
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
※過剰に締め付けますと木材が破損し所定の耐力が発揮されない恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする