カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 大引き・梁受け
梁受け金物 HN2-210
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24870985
品番
HN2-210
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
210材 x 2枚の梁を受ける金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
耐力試験
<せん断耐力210材使用時>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN
試験機関
(財)建材試験センター第13A4657号
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。