カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの くぎ・金物用ビス
金物用ビス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
材質
SWRCH22A(JIS・G3507-1相当)
注文コード
24871195
品番
YS-N150
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
種別
鍋ビス・先割れ
色
シルバー
表面処理
デュラルコート
材質
SWRCH22A(JIS・G3507-1相当)
寸法
Φ6.0x150
RoHS指令(10物質対応)
対応