カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの くぎ・金物用ビス
金物用ビス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
材質
SWRCH22A(JIS・G3507-1相当)
注文コード
24871326
品番
HL-H75
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
種別
六角
寸法(mm)
75
色
ダークグリーン
表面処理
デュラルコート
材質
SWRCH22A(JIS・G3507-1相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応