曜日別特売
2670300 ROADTEC 01 METZELER(メッツラー) 24895562

2670300 ROADTEC 01 METZELER(メッツラー) 24895562
2670300 ROADTEC 01 METZELER(メッツラー) 24895562

ROADTEC 01

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
リム径(inch)17
タイヤサイズ180/55 ZR 17
180/55 ZR 17
185/55ZR17MC 73W
190/50 ZR 17 HWM
190/55 ZR 17 HWM
120/60 ZR 17
120/70 ZR 17 HWM
110/80 R 19
120/70 ZR 19
170/60 ZR 17
130/70 R 17 M/C 62H
140/70 R 17 M/C 66H
150/60 R 17 M/C 66H
100/80 - 17 M/C 52H
110/70 - 17 M/C 54H
110/80 - 17 M/C 57H
110/90 - 18 M/C 61V
100/90 - 19 M/C 57V
3.25 - 19 M/C 54H
130/90 - 16 M/C 67V
130/70 - 17 M/C 62H
130/90 - 17 M/C 68V
140/70 - 17 M/C 66H
110/90 - 18 M/C 61H
速度記号/荷重表示73W
内容量1本注文コード24895562品番2670300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,200

METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、
ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。
ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは
コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、
エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。
METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、
ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤサイズ180/55 ZR 17仕様-インチ表示17リム径(inch)17適合部位リア速度記号/荷重表示73WタイプTL
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50005333
2020-03-26
用途: bmw r100rs リアタイヤ

使いたい時にすぐ届くので、重宝。使用感はこれからですが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする