2635300 DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ) 24895736

DIABLO ROSSO 3

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1本
タイヤサイズ150/60 ZR 17
160/60 ZR 17
190/50 ZR 17
190/55 ZR 17
200/55 ZR 17
120/60 ZR 17
180/60 ZR 17
140/70 R 17 M/C 66H TL
100/80 R 17 M/C 52H
110/70 R 17 M/C 54H
120/70 ZR 17 M/C (58W)
120/65 ZR 17 M/C (56W)
180/55 ZR 17 M/C (73W)
190/55 ZR 17 M/C (75W)
240/45 ZR 17 M/C (82W)
内容量1本注文コード24895736品番2635300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

世界選手権スーパーバイクで培われたピレリならではのテクノロジーによって開発されました。
まったく新世代のスポーツタイヤとして前例のないハンドリングを実現。
よりソフトなトレッドを持つショルダー部を広くとるバイ・コンパウンド製法は、スタートから中間程度までのリーン・アングルで最高のグリップ力を発揮。
拡大された接地面はより確実に路面をつかみます。

タイヤサイズ150/60 ZR 17適合リアタイプTLリム径(inch)17速度記号/荷重表示66W
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする