曜日別特売
2527000 SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ) 24895885

SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1本
リム径(inch)17
タイヤサイズ140/80 R 17
タイプTL
内容量1本注文コード24895885品番2527000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ
リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。
スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤサイズ140/80 R 17適合リアタイプTLリム径(inch)17速度記号/荷重表示69V
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする