TG3 M44L9 アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong G3 HITACHI 24904005

TG3 M44L9 アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong G3 HITACHI 24904005 TG3 M44L9 アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong G3 HITACHI 24904005

アイドリングストップ車用バッテリー Tuflong G3

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24904005 品番TG3 M44L9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

今までの常識を覆す次世代バッテリー!!
長寿命の秘密、新開発「G3セパレーター」バッテリー内の電解液中のイオン濃度を均一化することで、電極板の劣化を抑制。
バッテリー性能が大幅に長持ちします。
充電性能が長持ち、だからずっと低燃費バッテリー使用開始時の充電スピードと容量を長期間キープすることで、このエンジン再始動を抑え、低燃費を維持します。
業界初!製品保証 38ヶ月(距離 無制限)

バッテリー容量(Ah)32(5時間率) 用途自動車用バッテリー 適合(形式)M-42/M-44 長さ(mm)197 幅(mm)129 質量(kg)(液入り)約11.5 高さ(mm)(箱)203 定格電圧(V)12 総高さ(mm)227
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24904005
2019-01-09
用途:
軽自動車バッテリーの更新

コストパフォーマンス最高です。
到着後一応満充電し、この寒い時期に装着して使用開始していますが、問題なしです。

対象商品:
55605603
2018-08-10
用途:
車のバッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

製造が去年の12月ロットで半年以上前の製品でした。安かったから仕方ないですが、メーカー直送の割りに今一です。

対象商品:
55605603
2018-10-10
用途:
バッテリー交換の為に

今のところ問題なく使用していますが、バッテリー寿命が説明書通りなのか?気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする