廃水凝集剤 クイック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 24904066 品番 M-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

濁水(工事)専用無機系凝集剤Mシリーズの標準品。
発生する濁り水をきれいな水に浄化します。掘削水、セメント洗浄水、ハツリ排水、削孔排水、塗料洗浄水などに使用できます。除染(セシウム除去)水にも対応しております。
工事現場における濁水処理は当然の義務として認識されており、工事規模に関係なく濁水を未処理のまま流すことは水質事故につながる恐れがあります。水質事故防止対策品として常備下さい。
安全:マグネシウム、ゼオライトを主成分とした安全な環境配慮型凝集剤
確実:無機排水に特化し開発しており、工事現場のあらゆる排水に対応した汎用性が高い凝集剤
瞬時:反応性が良く濁り成分を素早くキャッチ、凝集剤のまとまりも良く沈殿性にも優れた高速凝集剤
コスト:複雑な手順(操作)は不要、1剤で浄化完了!用途・目的に応じて選べる経済的。取扱い容易凝集剤

用途
掘削排水の浄化、セメント排水の浄化、左官器具洗浄水の浄化、塗装器具洗浄水の浄化、除染(セシウム)水の浄化。
トンネル・橋梁・河川工事、シールド工事排水の浄化、浚渫、池(アオコ)の浄化など。
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 適合無機排水用 使用方法対象排水に目安量の凝集剤を添加して良く撹拌します。凝集が弱い場合は撹拌時間を長くしたり少量ずつ追加して良く撹拌します。凝集後は液体と固形物に分け、液体は通常排水、固形物は自治体の処理方法に従って処分して下さい。 タイプ粉末 分類無機有機ハイブリット凝集剤 pH値中性 使用の目安(例)濁り水200ppm(1L当り):0.02g 危険物の類別非危険物
注意
※微細粉末のため、防塵マスク、保護メガネ、ゴム手袋を着用してご使用下さい。
※湿気厳禁!吸湿すると固まるため、雨、露、直射日光を避け、開封後は開封口をしっかりと閉めて下さい。

商品説明動画

廃水処理剤「クイック」で水性塗料を素早く凝集処理します
この動画は、6人が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」で水性塗料洗浄廃液を素早く凝集処理します
この動画は、7人が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」で濁水を素早く凝集処理します
この動画は、8人が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」で研削油洗浄廃液を素早く凝集処理します
この動画は、7人が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」でスラリー廃液を素早く凝集処理
この動画は、8人が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」でインキ廃液を素早く凝集処理
この動画は、1人が参考にしています。
廃水処理剤「クイック」でカーボン廃液を素早く凝集処理します
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24904057
2023-05-13
用途:
塗装工事
三愛塗装店 様

水性塗料の刷毛ガン洗った後の汚れた水の処分いたしますが助かってます早く知りたかった。

1人が参考にしています
対象商品:
24904066
2022-10-06
用途:
コンクリート削孔後のノロ処理
孝邑コア 様 (建設業・工事業)

製品自体は最高です。

屋外で使用するので、パッケージがビニールでは無くてプラに変更してくれると助かります。

ビニールのおかげで、最後の最後まで上手に使い切れない。

対象商品:
24904066
2021-08-22
用途:
排水処理
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用して割安で購入できました。有名メーカー品でもあり使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24904066
2021-06-09
用途:
コンプレッサードレン水の処理
上川鉄工有限会社 様 (建設業・工事業)

乳白色化したコンプレッサードレン水を透明にするために使用してみましたが
「水夢」と比べると思った程の効果が得られずガッカリでした
もう二度と購入しません

1人が参考にしています
対象商品:
24904057
2020-09-06
用途:
三種類試してこれが一番良かった
有限会社グロウスプロセス 様

使ってみないとわからないのでクイックとその他類似のものを合計3種類試してみた。

結果からいうとクイックが一番少量で凝固した。とはいえ、それほど大きな差はない。

いずれにしてもリピートするならこれになると思われます。

凝固した水のフィルタリングはかならずプレフィルターを入れてから主フィルターを通すというのがセオリーです。

1人が参考にしています
対象商品:
24904066
2019-02-05
用途:
廃液処理に

凝集が全然出来ない。固まったフロックも小さくろ過紙をすぐ目詰まりさせる。 凝集とろ過の工程を3,4回繰り返してようやく廃液可能なレベルになる。添加量を増やしてもダマになるだけであまり意味がない。

1人が参考にしています
対象商品:
24904066
2018-12-17
用途:
研磨排水の凝集
その他業種

他社製品より凝集能力が低く、複雑な排水には使えない。添加量を増やしてもフロックが小さく、複数回に渡って凝集作業を行わないと透明度の高いものにはならない。また、粉末の溶け具合も悪く、ダマになりやすくいつまでも混ざり切らない。単純な排水に使う分には構わないかもしれないが、複雑かつ大量の排水処理には向かない。

対象商品:
24904057
2018-01-25
用途:
廃液処理
金融・保険業

私の使い方が間違ってるのではと思っています。正直あまり効果が感じられません。かなりの量を投入しても、はたして凝固の甘さから普通ごみでの処理は不安付きまといました。少し研究してみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする