ESHA 蜜ロウワックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500mL) 注文コード 24904303 品番 ES500S10
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。
蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。
水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。
乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。
安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。

使用方法
【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。
【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。
木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。
仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。
表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月〜3ヶ月、それ以外は3ヶ月〜半年または1年程度を目安にしてください。
厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル 主な用途 香りほのかなラベンダーの香り 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)30〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
木工作業
建設業・工事業

塗りやすい・大容量・香りが良い・価格が前とあまり変わらない

対象商品:
24904303
2024-02-12
用途:
桐製品の汚れどめ
大屋桐材店 様 (製造業)

天然素材で出来ていて、安心です。
乾燥が、速くて楽です。

対象商品:
24904303
2023-06-03
用途:
木製テーブルのワックス
製造業

お値段的にはいいのですが、少し塗りずらく匂いが好き嫌いがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする