6300040623 右ヨシ左ヨシフロアシート グリーンクロス 24908837 6300040623 右ヨシ左ヨシフロアシート グリーンクロス 24908837

右ヨシ左ヨシフロアシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24908837 品番6300040623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。

用途工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。 種別RFS-01 材質軟質アルミ材 取付ステッカー 縦(mm)300 横(mm)400 表示内容右ヨシ左ヨシ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※貼り付け面をきれいにして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする