※製品画像1

PQCA3A イーブロックステーション Panasonic(パナソニック) 24915810 PQCA3A イーブロックステーション Panasonic(パナソニック) 24915810 PQCA3A イーブロックステーション Panasonic(パナソニック) 24915810 PQCA3A イーブロックステーション Panasonic(パナソニック) 24915810 PQCA3A イーブロックステーション Panasonic(パナソニック) 24915810

イーブロックステーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24915810 品番PQCA3A
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

イーブロックを3台まとめて充電可能、自動的に満充電に近い状態を維持。
隣接可能な構造でスッキリ設置。
イーブロックの充電時や停電時にスロット部がリング状に点灯、容易に状態確認可能。

質量(kg)約13.2 用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。 定格電圧(V)(AC入力)単相AC100/(DC出力)DC29.05 定格電流(A)(AC入力)AC3.3/(DC出力)DC2.79(バッテリー充電) 定格周波数(Hz)(AC入力)50/60 入力方式(AC入力)ACコード(接地極付3端子プラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×450×567 使用環境温度(℃)-10〜40 充電時間(時間)約5.5 使用場所屋内設置 使用環境湿度(%)0〜85RH(ただし結露なきこと) スロット数(個)(DC出力)3
注意
※イーブロック(可搬型バッテリー)は別売です。ご注意ください。
※外形寸法に関しまして転倒防止脚部、装着バッテリーは含んでおりません。バッテリー装着時の最大奥行は482mmになります。
※質量に関しましてイーブロックステーション本体単体の質量となります。

商品説明動画

パナソニック ライフバッテリー e-block | Panasonic

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする