MXQ6P-PS エアスライドテーブル (MXQ6P-PS〜) SMC 24919194

エアスライドテーブル (MXQ6P-PS〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24919194 品番MXQ6P-PS
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動 適合シリンダチューブ内径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする