1002-25 【加工可】デニムパンツ HUMMER(ハマー) 24921584

 

1002-25 【加工可】デニムパンツ HUMMER(ハマー) 24921584 1002-25 【加工可】デニムパンツ HUMMER(ハマー) 24921584 1002-25 【加工可】デニムパンツ HUMMER(ハマー) 24921584

【加工可】デニムパンツ

(3件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24921584 品番1002-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

車好きにはたまらない!「オフロードの王」HUMMERのデニムです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー ウエスト(cm)79 股下(cm)76 混率(%)綿100 対象男性用 生地デニム 色番02 裾上げ
注意
※乾燥機のご使用はお避けください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24921584
2018-05-09
用途:
作業時
農・林・水産業

裾上げ同時注文をして到着後すぐに履けますので楽です。普段着のジーンズとしても充分着用できます。

対象商品:
39241045
2018-01-22
用途:
毎日の生活の為
農・林・水産業

裾幅が広いのを探していたので満足していますリラックスできます。

対象商品:
24921618
2017-05-23
用途:
普段着

布地に不満はありませんが、ちょっと細かった。痩せます。ちなみに160cm80kg♂。

対象商品:
39177932
2017-06-12
用途:
現場作業

作業用ズボンとして、使用するには、もってこいという品物

対象商品:
39241054
2015-06-30
用途:
普段着

厚めの生地 股上がちょうどいい

1人が参考にしています
対象商品:
24921968
2017-06-01
用途:
整備
有限会社オートサンク 様

臭い!!!!!!! 染料の匂いだそうです!頭が痛くなるくらい臭います。ゴミに出しました。

対象商品:
39177941
2014-04-10
用途:
作業服
ダイワ技研 様 (製造業)

寸法指定ですぐに履けてカジュアル感もありとても履きやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする