EFCM640EA6X FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピード SHIMANO(シマノ) 24922390

FC-M640 ZEE MTB クランクセット 1x10スピード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24922390品番EFCM640EA6X
参考基準価格(税別)¥23,847販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高強度を誇る2ピースクランクアーム
丈夫なスチール製ボトムブラケット軸
ペダル補強インサート(スチール)
豊富なバリエーション
対応シェル幅:FC-M640;68/73mm FC-M645;83mm
プレスフィット・ボトムブラケット対応
平均重量:FC-M640;906g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず) FC-M645;938g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず)

仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4長さ(mm)クランクアーム:175寸法(mm)OLD|スルー :142、OLD|QR/ナット:135、Qファクター:174.7ブラック質量(g)平均:817シリーズZEE M640 シリーズチェーン長(mm)50.4寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンHG-X 10スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする