アイマーク
アイマークの 室内表示
アイマークの 案内標識
【オーダー】寄贈品用ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24927107
品番
AIKIZO-S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ステッカーに会社名や個人名を記載できます。縦×横(50×150mm)の中で好きなサイズで製作できます。感謝を込めて贈る、様々な商品に貼付け可能です。
質量(g)
90
縦(mm)
最大50
横(mm)
最大150
取付け方法
粘着シール
表示内容
金地黒文字
サービス分類
オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません