アサヒサイクル
アサヒサイクルの 自転車用カギ(ロック)
アサヒサイクルの ワイヤーロック・チェーンロック
イージーマイダイヤルロック10×1000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24928875
品番
02799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自転車ワイヤー錠の定番
用途
ダイヤル錠・ボタン式
色
ブラック
質量(g)
189
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×26
キー方式
ダイヤル錠・ボタン式