アサヒサイクル
アサヒサイクルの 自転車用カギ(ロック)
アサヒサイクルの ワイヤーロック・チェーンロック
ソフトタッチロックキー式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24928884
品番
31010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかくてしっとり感のあるワイヤー錠!防犯性の高いディンプルキー採用
用途
ワイヤーロック
長さ(mm)
600
色
ブラック
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×26