アサヒサイクル
アサヒサイクルの 自転車用カギ(ロック)
アサヒサイクルの ワイヤーロック・チェーンロック
ソフトタッチロックキー式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24928900
品番
31015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかくてしっとり感のあるワイヤー錠!防犯性の高いディンプルキー採用
用途
ワイヤーロック
長さ(mm)
900
色
ブラック
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×26