アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
アサヒサイクルの 自転車タイヤチューブ
1.2チューブ20×1.95-2.125英式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24929496
品番
44107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途
チューブ(12-22インチ
色
ブラック
サイズ
20×1.95-2.125
質量(g)
153
バルブ形式
英式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×190×45