44490 リムフラップ26インチ アサヒサイクル 24929539

リムフラップ26インチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24929539品番44490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。

用途リムテープ・リムバンドブラック質量(g)50サイズ(inch)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: タイヤ交換で、切れていたため購入
デザインオフィスアイボックスサービス業

タイヤを交換すると高確率で切れているリムバンド。念のため購入しましたが、案の定切れていました。厚み、伸縮、強度問題ありません。しっかりとした安心の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする