ブレーキケーブル

(134件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカーヤマハ 主な適合車種ギア 4KN、4KN1/4/7 フロント 注文コード24933938 品番BCY-041R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はメーカー・主な適合車種・内容量など199種類から選べます 他の種類を見る

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応

メーカーヤマハ パーツNo.4KN-26351-03 主な適合車種ギア 4KN、4KN1/4/7 フロント 用途ビジネス、スクーター用 種別ブレーキケーブル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 134
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34557625
2025-05-13
用途:
スーパーカブの整備

新聞配達用スーパーカブ・プレスカブ(C50・AA01)で多数使わせていただいてます。特に目立った不具合も無く、価格も安いので躊躇なく交換できます。動きが微妙なものを粘って使い続けるより、さっさと交換してしまった方が気持ちよく仕事ができます。

2025-05-10
用途:
モンキー6V最終型のブレーキケーブル

純正品と同じ長さで全く問題なく取付けできました。
純正は35年以上使用してまだ使用出来そうでしたが、交換したら軽い力でレバーが動くようになりました。

対象商品:
34558535
2025-08-05
用途:
バイクの交換部品

物は問題ありませんが特別配送料に気が付かず
純正品と価格は同じか少し高いぐらいになります。
購入時は特別配送料にご注意下さい。

対象商品:
34557905
2024-11-12
用途:
ブレーキケーブルの交換

純正も買えたが敢えて有名社外をチョイス、ダメだったら書い直して純正に戻すつもりでした。
つくりはしっかりしており快適な使い心地です。雨水による錆は純正でも避けられません。大して価格は変わらないので純正欠品してたら使うくらいでいいと思います。

2024-12-06
用途:
原動機付自転車のブレーキケーブル
サービス業

ブレーキケーブルを交換するとレバーハンドルの戻りも良くなりました。ハンドル操作にも余裕が生まれ、安全性が高まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34559777
2024-08-14
用途:
バイク整備で使用
カトウ 様

TW200用がXL125Rの代用になるとの情報を得て使用しました。
ワイヤーの不要な伸びも生じていません。
しかし、ゴムのジャバラがオイルに対して傷みやすいので、ワイヤー給油はシリコン系やラリノン動物系をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
34557634
2024-12-12
用途:
バイクのメンテナンス
ぶん太郎 様 (飲食業)

使用感よく、スムーズに作業できました
また利用したいです、ありがとうございました。

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
バイクメンテナンス

メーカー純正品と同等の商品です
取り付けはもちろん2年使用しても問題ありません

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする