画像準備中

DCギヤードモータ TG-47F-VMタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24945454 品番 TG-47F-VM-500-KA,24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
定格出力(W)2 電源直流 電圧(V)24 減速比500 軸の形状丸軸 取付方式フランジ取付 回転数(min-1[r.p.m])13.4 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)155 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする