曜日別特売
TG-47G-VG-125-KA,12V DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ ツカサ電工 24945892

DCギヤードモータ TG-47G-VGタイプ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
減速比125
定格出力(W)0.9
電圧(V)12
内容量1台注文コード24945892品番TG-47G-VG-125-KA,12V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
定格出力(W)0.9電源直流電圧(V)12減速比125軸の形状丸軸取付方式フランジ取付回転数(min-1[r.p.m])35.2モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)148RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24945926
2018-03-28
用途: 平ギアを取付けて、可変バキュームコンデンサの容量調整に使用

駆動トルク等の仕様を確認して購入したので問題なく使用できていますが、TG-47G-SGと比較して動作音が大きいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする