曜日別特売
- 外部用ニススプレー 和信ペイント 24969148

外部用ニススプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
透明クリヤー
内容量1本(420mL)注文コード24969148品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

紫外線による木部の日焼けを防ぎます
強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。
スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。
刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。
油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。

用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。透明クリヤー特性耐久乾燥時間(分)約60(20℃)主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外アズワン品番64-8289-18危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5危険物の性状非水溶性
注意
※注意書きをよく読んで使用して下さい。
※衣服に付いた塗料は落とすことが出来ませんので、汚れてもよい服装で塗装して下さい。
※未塗装の木部に「半つやクリヤー」を塗ると、まれにつや消し剤が表面に残り、粉を吹いたようになることがあります。この現象を確実に防ぎたい場合は、「透明クリヤー」を1~2回塗って素地の吸い込みを押えてから、半つやクリヤーを塗装して下さい。
※塗る面のごみ、油分、カビ、ワックス等を取って下さい。はがれかけた古い塗料が残っている場合は、サンドぺペーパーなどで十分に取り除いて下さい。
※一度に厚塗りをせずに、ややうすめに塗り重ねて下さい。
※ニススプレーは詰まりやすく、詰まると再利用できませんので、つまり防止のために、必ず逆さ吹きをして、噴出口をきれいに拭いて下さい。
※良く攪拌して塗料を均一にして下さい。
※塗装中、乾燥中は十分に換気して下さい。
※塗り面性や乾燥時間は、素材や塗り方、天候などの影響で変わることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする