※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの ラボジャッキ
ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
261-4014
注文コード
24986065
品番
TLJ25-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,320
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重をかけた状態で昇降ができる堅牢タイプです。
実験中や作業中の架台の保持に活躍します。
ノブタイプですので、簡単に昇降作業ができます。
用途
実験中や作業中の架台の保持に。
トラスコ品番
261-4014
材質
フレーム:スチール、回転軸:ステンレス(SUS304)、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
高さ(mm)
55〜140
奥行(mm)
120
間口(mm)
120
均等荷重(kg)
25
天板寸法(mm)
120×120