※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLJ25-1212H ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式) TRUSCO 24986074 TLJ25-1212H ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式) TRUSCO 24986074

ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24986074 品番 TLJ25-1212H
参考基準価格(税別)¥50,520 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

均等荷重をかけた状態で昇降ができる堅牢タイプです。
実験中や作業中の架台の保持に活躍します。
ノブタイプですので、簡単に昇降作業ができます。

用途実験中や作業中の架台の保持に。 トラスコ品番261-4016 材質フレーム:スチール、回転軸:ステンレス(SUS304)、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂 高さ(mm)63〜210 奥行(mm)120 間口(mm)120 均等荷重(kg)25 天板寸法(mm)120×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする