※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの ラボジャッキ
ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24986090
品番
TLJ25-1616
参考基準価格(税別)
¥52,120
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
均等荷重をかけた状態で昇降ができる堅牢タイプです。
実験中や作業中の架台の保持に活躍します。
ノブタイプですので、簡単に昇降作業ができます。
用途
実験中や作業中の架台の保持に。
トラスコ品番
261-4013
材質
フレーム:スチール、回転軸:ステンレス(SUS304)、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
高さ(mm)
63〜210
奥行(mm)
160
間口(mm)
160
均等荷重(kg)
25
天板寸法(mm)
160×160