151 レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー 24989387

151 レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー 24989387
151 レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー 24989387
151 レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー 24989387
151 レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー 24989387
151 レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー 24989387
151 レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー 24989387
151 レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー 24989387
151 レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー 24989387
151 レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー 24989387

レザーソーSELECT 樹脂

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)200
内容量1丁注文コード24989387品番151
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

塩ビ・プラスチック用タイプです。
丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。

用途
塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断
刃長(mm)
200
全長(mm)
300
トラスコ品番
769-1327
質量(g)
135
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
板厚(mm)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする