LBJ30-B カラーラボジャッキ TRUSCO 24990326 LBJ30-B カラーラボジャッキ TRUSCO 24990326 LBJ30-B カラーラボジャッキ TRUSCO 24990326 LBJ30-B カラーラボジャッキ TRUSCO 24990326 LBJ30-B カラーラボジャッキ TRUSCO 24990326 LBJ30-B カラーラボジャッキ TRUSCO 24990326

カラーラボジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24990326 品番 LBJ30-B
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。
操作が容易で、安定性があります。
ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。
液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。
オートクレーブ可能です。

トラスコ品番356-4962 材質電解処理アルミ 高さ(mm)48〜148 奥行(mm)80 間口(mm)75 均等荷重(kg)30 天板寸法(mm)75×80 昇降方式ノブ回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする