曜日別特売
LBJ50-R カラーラボジャッキ TRUSCO 24990335

 

LBJ50-R カラーラボジャッキ TRUSCO 24990335
LBJ50-R カラーラボジャッキ TRUSCO 24990335
LBJ50-R カラーラボジャッキ TRUSCO 24990335
LBJ50-R カラーラボジャッキ TRUSCO 24990335
LBJ50-R カラーラボジャッキ TRUSCO 24990335
LBJ50-R カラーラボジャッキ TRUSCO 24990335

カラーラボジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
天板寸法(mm)120×140
均等荷重(kg)50
内容量1台注文コード24990335品番LBJ50-R
参考基準価格(税別)¥39,410販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。
操作が容易で、安定性があります。
ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。
液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。
オートクレーブ可能です。

トラスコ品番356-4961材質電解処理アルミ高さ(mm)57~245奥行(mm)140間口(mm)120均等荷重(kg)50天板寸法(mm)120×140昇降方式ノブ回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする