LBJ80-Y カラーラボジャッキ TRUSCO 24990344 LBJ80-Y カラーラボジャッキ TRUSCO 24990344 LBJ80-Y カラーラボジャッキ TRUSCO 24990344 LBJ80-Y カラーラボジャッキ TRUSCO 24990344 LBJ80-Y カラーラボジャッキ TRUSCO 24990344 LBJ80-Y カラーラボジャッキ TRUSCO 24990344

カラーラボジャッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24990344 品番 LBJ80-Y
参考基準価格(税別)¥48,020 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。
操作が容易で、安定性があります。
ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。
液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。
オートクレーブ可能です。

トラスコ品番356-4963 材質電解処理アルミ 高さ(mm)78〜278 奥行(mm)150 間口(mm)120 均等荷重(kg)80 天板寸法(mm)120×150 昇降方式ノブ回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする