計測マルチハサミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25055645 品番YQ-880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「究極の血抜き・津本式」でお馴染み津本光弘さん監修、「切る、締める、ウロコ取り、内臓のかき出し」を1つでこなすことができ、「釣った魚を美味しく持ち帰る」ために生まれたアイテム。
分解できるので洗浄が可能。スマホで魚のサイズが測れる計測アプリ対応のマーカー付き。さびにくいフッ素加工。

用途釣った魚の計測、締める、切る、うろこ取り、内蔵かきだしに。釣り、アウトドア、川、海、キャンプなどにも。 付属品刃先ケース、予備バネ レッド 質量(g)約190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×60×22 加工抗菌加工:×
取扱説明書:(1.16MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25055645 YQ-880 25055654 YQ-880-G 計測マルチハサミ Hapyson 計測マルチハサミ Hapyson 1個 6,098 税込6,708 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする