計測マルチハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25055654 品番YQ-880-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「究極の血抜き・津本式」でお馴染み津本光弘さん監修、「切る、締める、ウロコ取り、内臓のかき出し」を1つでこなすことができ、「釣った魚を美味しく持ち帰る」ために生まれたアイテム。
分解できるので洗浄が可能。スマホで魚のサイズが測れる計測アプリ対応のマーカー付き。さびにくいフッ素加工。

用途釣った魚の計測、締める、切る、うろこ取り、内蔵かきだしに。釣り、アウトドア、川、海、キャンプなどにも。 付属品刃先ケース、予備バネ グリーン 質量(g)約190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×60×22 加工抗菌加工:○
取扱説明書:(1.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする