曜日別特売
25本(横開き) TBTW-25Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058750

25本(横開き) TBTW-25Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058750
25本(横開き) TBTW-25Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058750
25本(横開き) TBTW-25Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058750
25本(横開き) TBTW-25Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058750
25本(横開き) TBTW-25Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058750
25本(横開き) TBTW-25Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058750

TBタオルウォーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
この商品は消費電力など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
130
注文コード
25058750
品番
25本(横開き) TBTW-25Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

飲食店・美容室・シニアホーム・エステサロン・ゴルフ場・ジム・・・など、ジャンルを問わず幅広いお店で設置いただけます!
商品は安心の一年間保証
コンパクトで場所を選びません。

消費電力(W)
130
寸法(cm)
350×275×250
扉開閉方式
横開き
収納量
おしぼり15~25本
電源(単相/V)
100(別体アース付き)
保証期間
1年
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は温蔵機能のみになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2505875025本(横開き) TBTW-25Y41630516TBTW-25YTBTW-25Y TBタオルウォーマー テンポスドットコム 41630516TBタオルウォーマーテンポスドットコム1台
¥11,980
税込¥13,178
ナショナルブランドの相当品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする