キッチンテクノ
TBタオルウォーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
320
注文コード
25058768
品番
50本(前開き) TBTW-50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
飲食店・美容室・シニアホーム・エステサロン・ゴルフ場・ジム・・・など、ジャンルを問わず幅広いお店で設置いただけます!
商品は安心の一年間保証
コンパクトで場所を選びません。
消費電力(W)
320
寸法(cm)
420×275×290
扉開閉方式
前開き
収納量
おしぼり40~50本
電源(単相/V)
100(別体アース付き)
保証期間
1年
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は温蔵機能のみになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません