曜日別特売
75本(横開き) TBTW-75Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058777

75本(横開き) TBTW-75Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058777
75本(横開き) TBTW-75Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058777
75本(横開き) TBTW-75Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058777
75本(横開き) TBTW-75Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058777
75本(横開き) TBTW-75Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058777
75本(横開き) TBTW-75Y TBタオルウォーマー キッチンテクノ 25058777

TBタオルウォーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は消費電力など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
390
注文コード
25058777
品番
75本(横開き) TBTW-75Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
¥17,900

飲食店・美容室・シニアホーム・エステサロン・ゴルフ場・ジム・・・など、ジャンルを問わず幅広いお店で設置いただけます!
商品は安心の一年間保証
コンパクトで場所を選びません。

消費電力(W)
390
寸法(cm)
450×275×355
扉開閉方式
前開き
収納量
おしぼり65~75本
電源(単相/V)
100(別体アース付き)
保証期間
1年
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は温蔵機能のみになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする